EVlink Pro AC, des bornes de recharge intelligentes

EVlink Pro AC, des bornes de recharge intelligentes

Découvrez EVlink Pro AC


La nouvelle génération de bornes de recharge EVlink Pro AC de notre partenaire Schneider Electric permet une recharge intelligente, fiable et durable des véhicules électriques. Disponible de 7,4 à 22 kW en monophasé ou triphasé, elle offre une expérience de recharge facile grâce à une connectivité et sécurité renforcée.

Ces bornes peuvent être installées dans les parkings semi-publics, les bâtiments commerciaux et industriels et les copropriétés. Elles concernent autant les particuliers que les flottes d'entreprises.
 

Offrez à vos clients une borne de recharge sécurisée et intelligente pour véhicules électriques

En plus d'assurer une expérience sans faille aux installateurs, opérateurs et conducteurs, EVlink Pro AC optimise la consommation d'énergie et maximise le temps de fonctionnement. Cette solution offre de nombreux avantages :
 

  • Connectivité avancée : supervision à distance via OCPP 1.6 ou interopérabilité Modbus
  • Flexibilité : installation murale ou au sol facile, conception modulaire évolutive et personnalisable avec prise T2S et prise domestique
  • Sécurité renforcée : DDR intégré type B-EV réduisant les déclenchements intempestifs en cas de fuites
  • Développement durable : certification Green Premium
  • Fiabilité : design robuste offrant un indice de protection IP 55 - IK 10 et produits certifiés conformes aux normes les plus strictes

Prises Mureva Styl renforcées


Découvrez la dernière innovation de Schneider Electric : la prise renforcée Mureva Styl pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables en environnement  intérieur et extérieur (garage, parking, etc.). Étanche IP55 et robuste IK08, elle dispose d'un  revêtement supplémentaire en argent sur les contacts, améliorant le transfert d'énergie et  limitant l'échauffement en charge longue et répétée. Ce produit complet et prêt à l'emploi est très facile à installer et tendance avec sa couleur anthracite, il plaira à tous vos clients !

Découvrir les prises Mureva Styl renforcées

Concevoir une infrastructure modulable et prête à l'emploi pour les véhicules électriques

EcoStruxure pour eMobilité est une solution prête pour les futures constructions durables et à basse consommation d'énergie. Elle offre aux propriétaires de résidences secondaires et aux locataires une expérience de charge intuitive grâce à une alimentation électrique optimisée et une mesure précise de la consommation par utilisateur pour la répartition des coûts. C'est une solution accessible à tous, conforme aux normes et prête à l'emploi.
 

Le système de gestion de la charge EcoStruxure EV Charging Expert permet : 

  • Répartition de l'énergie disponible entre toutes les bornes de recharge.
  • Gestion de la recharge des véhicules électriques aux heures pleines et aux heures creuses.
  • Surveillance et contrôle de toutes les bornes de recharge de véhicules électriques suivant un protocole ouvert (OCPP 1.6-J).

Pour plus d'informations pour une installation pour bâtiments

Téléchargez le flyer sur la EVlink Pro AC pour les bâtiments

EVlink Pro AC dans les bâtiments - flyer

Téléchargez la brochure sur la EVlink Pro AC

Accédez à la brochure via le bouton de téléchargement ci-après

EVlink Pro AC brochure