Des appareillages plus ingénieux et brillants pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients
Profiter pleinement des extérieurs
Schneider Electric fait de l’innovation technologique sa priorité pour répondre à vos besoins, avec des produits toujours plus ergonomiques. Au cœur de ces travaux d’innovation, l'ergonomie, une ergonomie pensée pour faciliter l'installation et l'utilisation au quotidien.
Mureva Styl est une collection d’appareillage ingénieuse, ergonomique et robuste conçue spécialement pour les environnements extérieurs ou intérieurs aux conditions difficiles (exposition à l’eau, aux solvants, à la poussière, aux températures extrêmes...). Proposée pour un montage en saillie ou encastré, elle est disponible en deux couleurs tendances Anthracite et Blanc.
L'installation des produits Mureva Styl est simple et rapide grâce à un design astucieux et intuitif (minimum de pièces, clipsage rapide, espace généreux qui facilite la gestion des câbles).
Mureva Styl, alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design très tendance
Confort de pose optimal
L’installation est rapide grâce à des produits pratiques et innovants. Le grand espace de câblage permet une manipulation aisée tout comme les mécanismes fins qui se clipsent et se déclipsent d’une main en un rien de temps.
Grande robustesse et étanchéité
Les produits Mureva Styl résistent aux environnements les plus sévères grâce à des matériaux de qualité et aux indices de protection IP 55 et IK 08. Ils peuvent donc être installés en extérieur, dans un garage, ou tout autre endroit sensible et exposé aux liquides, à la poussière, à l’humidité, aux températures extrêmes...
Design tendance et astucieux
Innovation exclusive à Schneider Electric, la technologie Smart LED permet de vérifier sa bonne alimentation. Un système inédit qui le rend également visible dans l'obscurité. Pour ne plus confondre une prise avec un interrupteur, un hublot transparent vient remplacer le simple cache opaque.
La collection Mureva Styl peut être installée dans tout type de bâtiment résidentiel, tertiaire ou industriel.
Un système étanche complet
Mureva Styl - Innovation exclusive à Schneider Electric
La technologie Smart LED permet de vérifier la bonne alimentation de votre appareillage. Un système inédit qui le rend également visible dans l'obscurité.
Mureva Box - Boîtes de dérivation
Vraiment étanche avec des entrées de câbles à double lèvres. Les seules boîtes à posséder des entrées de câbles souples et à gradins qui garantissent une installation IP 55.
Multifix Air - Étanchéité renforcée
Combinable avec Mureva Styl, les boîtes d'encastrement Multifix Air, permettent de limiter les déperditions thermiques et de restreindre la consommation d’énergie.
Mureva Tube, Flex et Fix - Conduits, colliers et accessoires de fixation pour câbles
Des tubes rainurés pour moins d'effort pour tirer des câbles et des fixations robustes, flexibles et faciles à manipuler pour une installation rapide et simple.
Prises Mureva Styl renforcées
Découvrez la dernière innovation de Schneider Electric : la prise renforcée Mureva Styl pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables en environnement intérieur et extérieur (garage, parking, etc.).
Étanche IP55 et robuste IK08, elle dispose d'un revêtement supplémentaire en argent sur les contacts, améliorant le transfert d'énergie et limitant l'échauffement en charge longue et répétée. Ce produit complet et prêt à l'emploi est très facile à installer et tendance avec sa couleur anthracite, il plaira à tous vos clients !
Découvrez les autres produits Mureva
Découvrez l’ensemble des produits Mureva complémentaires pour votre installation tels que les boîtes de dérivation Mureva Box (étanches à 100% avec des entrées de câbles à double lèvres), les conduits et colliers Mureva Tube, Mureva Flex et Mureva Fix (tubes avec intérieurs rainurés).
Découvrez la nouvelle solution de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables : la prise renforcée Mureva EVlink !
Conçue pour la maison individuelle, la prise renforcée Mureva EVlink est facile à installer et bénéficie de la même ergonomie de montage que le reste de la collection Mureva Styl. Elle répond aux besoins de recharge jusqu'à 3,7kw, et offre une recharge moyenne de 10km par heure. Connectable au système Wiser, vos clients pourront piloter la recharge de leur véhicule électrique à distance, planifier les heures de recharge, et suivre les consommations associées.
Pratique et intuitive, elle offre un vrai confort d'utilisation : vision du statut de charge en un coup d'œil grâce au voyant lumineux, limitation de la manipulation du câble de recharge grâce au support de câble, limitation de la consommation en veille grâce au bouton ON/OFF.
Pour plus d'informations sur la collection Mureva Styl
Téléchargez la brochure via le bouton de téléchargement