Une nouvelle génération de tableaux basse tension
PrismaSeT HD Active est la nouvelle génération de tableaux basse tension (jusqu’à 4000 A) pour environnements difficiles avec connectivité intégrée. Grâce au cloud intégré, le système fonctionnel PrismaSeT HD Active permet un accès instantané au système d'alarme, à l'analyse de la consommation d'énergie, aux tendances et aux plans de maintenance préventive.
Cette approche révolutionnaire permet aux tableautiers et aux entrepreneurs en électricité de donner la parole à la distribution électrique et d'être avertis où qu'ils se trouvent. La mise en service est plus rapide, tandis que les alarmes intelligentes aident à optimiser la maintenance et à améliorer la disponibilité.
La connectivité cloud intégrée permet aux utilisateurs d'être informés 24 heures sur 24 de la distribution électrique ainsi que la perte de tension le cas échéant. Cela maximise l'efficacité et la disponibilité de l'énergie, tout en créant les bases pour les innovations futures. Le tableau PrismaSeT Active permet également l'intégration sans fil facile des capteurs.
Conception du tableau de distribution
Les tableaux de distribution PrismaSeT HD Active sont composés de :
- Une structure métallique, elle-même composée d'une ou plusieurs armatures préassemblées et combinées côte à côte ou dos à dos
- Un système de distribution avec des jeux de barres horizontaux placés en haut ou en bas et des barres verticales placées dans un compartiment latéral ou à l'arrière de la cabine, et à l'arrière de l'armoire sont utilisés pour distribuer le courant électrique dans le tableau de distribution
- D'unités fonctionnelles complètes avec :
- une plaque de montage dédiée à l'installation de l'appareil
- une plaque frontale pour bloquer l'accès direct aux parties sous tension
- des dispositifs pour les connexions sur site
Chaque unité fonctionnelle est modulaire et contribue à une fonction du tableau de distribution. Le système comprend tout ce qui est nécessaire pour le montage, l‘alimentation et la connexion sur site des unités fonctionnelles. Cette approche de conception garantit un haut degré de fiabilité dans le fonctionnement du système et une sécurité optimale pour le personnel.
EcoStruxure™ Facility Expert
Ce logiciel en ligne vous permet d'améliorer la maintenance de vos équipements industriels ainsi que l'efficacité de vos opérations.
- Enregistrez-vous facilement et consultez l'état de vos équipements grâce au QR-code présent sur les appareils Schneider Electric. Ceux-ci sont déjà configurés pour communiquer avec EcoStruxure™ Facility Expert en toute simplicité et permettre le téléchargement automatique de l’identifiant, de la documentation technique et du plan de maintenance.
- Restez connecté et informé grâce à EcoStruxure™ Facility Expert qui vous permet d'établir un diagnostic à distance en cas de problème et de gérer efficacement la maintenance de vos appareils.
- Surveillez et analysez l'énergie avec l'application web d'EcoStruxure™ Facility Expert avec ses fonctionnalités énergétiques qui vous donnent un aperçu des données énergétiques et vous offrent une visibilité afin de réduire la consommation d’énergie de vos équipements.
Pour plus d'informations
Via le bouton ci-après, accédez à la brochure sur la gamme PrismaSeT HD Active