Promotion URALIFE V
Promotion URALIFE V
Les atouts de l'article :
Le BAES d'évacuation SATI à une faible consommation (0,9W) avec des fonctions de visibilité et un balisage lumineux pour faciliter l'évacuation du secteur en cas d'alarme incendie.
Le BAES est directement installable en saillie murale avec reprise possible des entraxes de fixation et des entrées de câbles du BAES Uralife de la génération précédente.
Les plus pour l’installation :
Connectable à l'application internet (Web App) Ura EVA avec la télécommande Ura réf. 140130 (IP) ou 140131 (radio) et configurable avec la passerelle de configuration réf. 140132.
L’appareil est compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos secteur absent. Certifié à la marque de qualité NF Environnement et équipé d'une batterie Lithium-Ion (LiFePO4) à haute densité d'énergie.
Découvrez le nouveau BAES URA
BAES URALIFE V EVACUATION
BAES Uralife V évacuation SATI Connecté - 45lm/1h -IP 43/IK 07 - pose murale saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions visibilité + et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable