Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
Rénovez votre éclairage industriel - Zones de stockage

Rénovez votre éclairage industriel - Zones de stockage

Rénovez votre éclairage industriel - Zones de stockage

Dans la plupart des halls de stockage, l’éclairage représente plus de la moitié des consommations énergétiques. De plus, la maintenance est onéreuse vis-à-vis de la hauteur d’installation, sans compter le manque à gagner en cas d’arrêt de l’activité de l’entreprise.

Améliorer l’éclairage vous permettra de réduire les accidents tout en améliorant la productivité avec une facilité accrue à repérer les produits.

CoreLine Armature Gen4 pour une fiabilité, une efficacité, et un confort lumineux

  • Légère : son installation se fait rapidement et simplement!
  • Durable :  avec une durée de vie plus longue (50 000 heures L80) les frais de maintenance sont considérablement réduit! 
  • Efficace et économique : grâce au système Interact Ready, cela vous permettra de faire des économies d'énergie grâce à la détection de présence et luminosité.

TrueForce

Pour vos maintenances, choisissez la lampe TrueForce en remplacement de vos lampes iodures.

Une solution qui vous permettra de faire des économies immédiates sans changer vos luminaires.


CoreLine Trunking Gen2

Faites une ligne lumineuse dans vos allées de stockage permet un éblouissement très faible avec la meilleure uniformité sur vos racks.

  • Version 3,4m
  • IP20
  • 16 000lm
  • hauteur 7/10m
  • 50 000h
  • L80


  • Très faible UGR
  • Eligible aux CEE



Coreline Etanche

Pour vos environnements nécessitant une étanchéité spécifique, le CoreLine étanche vous offre un excellent rapport qualité prix pour éclairer vos allées de stockage.

  • IP65
  • 1500mm
  • 8000lm


  • Hauteur conseillée : 5/7 mètres (si hauteur supérieure, contactez-nous)
  • Durée de vie de 50 000h
  • L80
  • Eligible aux CEE


Interact : la solution Philips à découvrir en vidéo

Découvrez le système d'élairage intelligent Interact en vidéo dans FOCUS.

Clément, expert Eclairage Sonepar et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent cette solution Philips idéale pour les sites industriels. Un système compatible avec une large gamme de luminaires.