Vos clients vont aimer rouler en électrique avec la borne de charge witty !
Pensée pour celles et ceux qui veulent faire rimer écologie avec économies d’énergie, la borne de charge witty s'inscrit comme la référence des conducteurs de véhicules électriques. Performante, évolutive et facile à installer, on la retrouve aussi bien sur pied ou en mural que ce soit dans les parkings ou les garages, en intérieurs ou en extérieurs, chez les particuliers ou dans les espaces partagés (résidentiels ou tertiaires).
Prise witty
•Mode de charge : lente
•Type de véhicule : vélo, scooter, moto, voitures petites batteries
•Avantages : compatible câble et chargement Mode 2
•Prises: 2P + T
•Adaptée à : résidence privée
•Puissance : 3,2 kW
•Utilisation : intérieure et extérieure
•Installation : murale encastrée ou en saillie
Bornes witty
•Mode de charge : lente à accélérée
•Types de véhicules : scooters, motos, voitures et utilitaires
•Avantages : verrouillage par clé, pré-configurée, évolutive
•Prises : 2P + T, T2S
•Adaptée à : résidence privée, copropriété et autres parkings sécurisés
•Puissance : 2,3 kW à 22 kW
•Certifiée : EV Ready et ZE Ready 1.4
•Utilisation : intérieure et extérieure
•Installation : murale ou sur pied
Bornes witty park
•Mode de charge : accélérée
•Type de véhicule : voitures et utilitaires
•Avantages : multi-utilisateurs, 2 points de charges, câblage facilitée, protection installable
•dans le pied, disponible en version communicante
•Prises : 2P + T, T2S 2
•Adaptée à : parkings tertiaires publiques et privés
•Puissance : 2,3 à 22 kW
•Certifiée : ZE Ready 1.2
•Utilisation : intérieure et extérieure
•Installation : murale ou sur pied