Parce que nos transformations sont réalisées au service de vos succès, Sonepar Connect et CGED deviennent SoneparEn savoir plus


Conseils de Pros : Volupto de Thorn

Dans ce nouvel épisode de Conseils de Pros, Maud vous présente la gamme d'éclairage urbain Volupto de Thorn. Idéale en remplacement de boules opaques, Volupto est conforme à l'Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

Adaptée à un éclairage extérieur résidentiel et tertiaire, Volupto est proposée en vasque striée pour optimiser le confort d’éclairage dans les parcs et les jardins mais aussi en vasque claire pour la voirie et les parkings couverts ou semi-couverts.

Les plus :

  • Une facilité d'installation : la lanterne est prête à poser sur son mât avec emmanchement
  • Une gamme IP66 et IK10
  • Des consommations d'énergie divisées par 3 par rapport à une installation traditionnelle en décharge mercure
  • Une solution pilotable à distance en radio-fréquence
  • Disponible avec un détecteur de mouvement intégré
  • 3 températures de couleur au choix : 2200 K / 2700K / 3000K
  • Puissance de 20 à 60 watts
  • Efficacité lumineuse de 2700 à 7000 lumens