Focus Points d'accès Wi-Fi PoE| Legrand
Comment améliorer la connectivité d'un espace de bureaux ?
Cette solution Plug&Play est facile à installer. Très compact, le point d’accès Wi-Fi PoE Legrand fournit dans le kit se branche sur une prise RJ45 alimentée par un switch Power over Ethernet, à installer dans le coffret de brassage.
Avec une portée de 80 mètres en champ libre et de 20 mètres en intérieur, cette solution permet d’avoir un débit de haute qualité dans l’ensemble du bâtiment et qui répond aux besoins croissants de connectivité en entreprise : visioconférences, webinars, partage de données, etc.
Les étapes d'installation
1. Branchez le Point d’accès Wi-Fi à la prise RJ45 de votre choix
2. Raccordez le Point d’accès au Switch PoE fourni dans le kit
3. Installez le Switch PoE dans le coffret de brassage
4. Configurez Point d’accès au Switch PoE, à l’aide d’une tablette, d’un PC ou d’un smartphone. Il vous suffit de choisir le réseau sans-fil finissant par les derniers caractères de l’adresse MAC indiquée sur l’étiquette du point d’accès
5. Une fois connecté et identifié, configurez la zone géographique, l’étendue de couverture et saisissez la clé Wi-Fi
6. Pour finaliser la configuration, nommer le point d’accès et saisissez le mot de passe de configuration
7. Validez la configuration effectuée : le point d’accès redémarre pour l’appliquer
Découvrir le Kit point d'accès mobile