Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Focus Dry Etanche | LIT by CARDI

Focus Dry Etanche | LIT by CARDI

Dans ce nouveau FOCUS, Frédérique, experte Eclairage Sonepar, et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent le luminaire Dry Etanche de LIT by CARDI.

Comment installer un luminaire étanche et traversant ?

Particulièrement adapté à l’industrie mais aussi aux parkings souterrains, aux zones de stockage ou aux stations de lavage, ce nouveau luminaire est conçu pour un éclairage tout terrain : le Dry Etanche répond à la norme IP65 pour l’étanchéité et IK08 pour les chocs.
 

Son installation est facilitée grâce à son système de fixation en inox coulissant sur toute sa longueur.

Le Dry Etanche est équipé de borniers de connexion rapide et automatique traversant à chaque extrémité permettant de raccorder vos luminaires en ligne.
 

Proposé en teinte 4000K, le Dry Etanche est garanti 5 ans et est équipé d’un diffuseur opale pour garantir un bon confort visuel.

Les étapes d'installation

1. Consignez l'installation avant toute intervention
2. Fixez les supports Etriers inox de montage avec des vis au plafond
3. Fixez le luminaire aux supports de montage
4. Passez le câble dans le presse-étoupe du luminaire Dry Etanche
5. Connectez les fils électriques sur le bornier à connexion rapide
6. Refermez le luminaire et serrez le presse-étoupe pour la bonne étanchéité du luminaire
 

Pour connecter deux luminaires entre eux, il vous suffit de faire la liaison électrique entre les borniers de chaque étanche et de fixer les deux luminaires aux supports de montage.

Découvrir le luminaire Dry Etanche