Sylsmart Standalone : Installer une solution d'éclairage connecté
Malik, expert éclairage et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent le système Sylsmart Standalone de Sylvania.
Sylsmart Standalone est une nouvelle solution de contrôle d'éclairage sans fil, Plug & Play, qui offre un contrôle maximal et une installation minimale. Ce système intuitif et multifonction vous permet de commander vos luminaires avec précision et de créer vos scènes sur mesure.
Les étapes à suivre
Tous les composants pour la gestion d’éclairage des luminaires communiquent sans fil :
- Luminaire sans fil
• Commandes sans fil intégrées pour une compatibilité Plug & Play totale
• Aucun câble de commande supplémentaire n’est nécessaire
- Détecteur – PIR & Lumière du jour (en option)
• Commande automatique des luminaires en fonction de la présence ou de la lumière naturelle disponible
• Seulement besoin d’être alimenté
- Interrupteur mural – à récupération d’énergie (en option)
• Sans fil
• Sans pile
• Liberté de placer l’interrupteur où vous le souhaitez
La configuration de tous les luminaires s’effectue via l'application mobile SylSmart Standalone :
• Création de profils économes
• Configuration de scènes
• Configuration des interrupteurs muraux
• Configuration des temporisations
1. Consignez l’installation électrique
2. Retirez l'ancien luminaire et installez un nouveau
3. Reliez la phase, la terre et le neutre
4. Connectez les détecteurs* et réglez les paramètres
5. Branchez le détecteur* sur le secteur
6. Déconsignez l'installation
7. Appairez l'interrupteur au réseau
8. Configurez vos luminaires et détecteurs via l’application SylSmart Standalone pour définir les scènes
*Détecteurs et interrupteurs en option.
En suivant ces étapes, vous pourrez en toute facilité installer et configurer une solution d'éclairage connecté.