Tube Led Universel : La solution Philips pour remplacer un tube fluorescent traditionnel
1. CUne solution de remplacement performante et facile à installer pour transformer un éclairage fluorescent traditionnel en éclairage LED, dans les bâtiments comme les bureaux, les écoles ou encore les surfaces de vente comme dans le secteur industriel.
Dans ce tutoriel, découvrez comment installer un tube LED CorePro T8, en toute facilité : le tube LED s’adapte directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Une solution qui représente jusqu'à 60% d'économies d'énergie réalisées : un argument non négligeable pour vos clients.
Les étapes à suivre
1. Consignez l'installation électrique
2. Enlevez l'ancien tube fluorescent installé
3. Si le luminaire a un starter : il fonctionne avec un ballast électromagnétique.
Remplacez l'ancien starter par le nouveau starter LED, fourni avec le tube LED.
Le luminaire n'a pas de starter : il fonctionne sur ballast électronique, vous devez d'abord vérifier la compatibilité du ballast sur : www.lighting.philips.fr/produits/led-tube
Si le ballast électronique est compatible, il est inutile de changer le ballast ou le cablage électronique.
Si le ballast électronique n'est pas compatible : coupez les fils, enlevez le ballast et connectez directement
4. Installez le tube LED en tournant d'un quart de tour pour le fixer
5. Déconsignez l'installation
En suivant ces étapes, vous pourrez en toute facilité remplacer un tube fluorescent traditionnel par un tube LED Universel.