Parce que nos transformations sont réalisées au service de vos succès, Sonepar Connect et CGED deviennent SoneparEn savoir plus


Guide chauffage

Guide chauffage

2. Plancher chauffant électrique

Le plancher rayonnant électrique (PRE) est le système de chauffage électrique qui apporte le meilleur confort thermique sans qu’aucun émetteur de chaleur ne soit visible. Le câble chauffant est installé sur toute la surface du sol (sauf sous les cuisines, baignoires, placards, cheminées, etc…). Ce système simple d’installation est directement raccordé au réseau électrique et piloté via un thermostat pièce par pièce.
 

3. Cassettes rayonnantes

LES THERMOCASSETTES
Les Thermocassettes 600 x 600 ou 1200 x 600 sont des cassettes rayonnantes basse température. Elles sont particulièrement adaptées au chauffage de locaux thermiquement isolés, neufs ou réhabilités avec une hauteur conseillée supérieure à 2,6m pour un confort maximum.

NOMBRE DE CASSETTES NÉCESSAIRES
Pour déterminer le nombre de cassettes nécessaires, il est nécessaire de calculer la puissance totale en fonction des déperditions. Le calcul du nombre d’émetteurs s’effectue selon la formule suivante : 
NOMBRE D’ÉMETTEURS = SURFACE TOTALE / HAUTEUR²

4. Aérothermes électriques

L’aérotherme est un appareil conçu pour répondre aux besoins des secteurs industriel et tertiaire, ils sont adaptés au chauffage de grands volumes et permettent de chauffer rapidement et facilement.

POUR DÉTERMINER LE NOMBRE D’AÉROTHERMES NÉCESSAIRES
Pour déterminer le nombre d’aérothermes nécessaires, il ne faut pas simplement couvrir les déperditions, mais aussi s’assurer du bon brassage d’air :

Local < 1000m³ = taux de brassage entre 4 et 5 volumes /heure
Local > 1000m³ < 5000m³ = taux de brassage de 3 volumes /heure
Local > 5000m³ = taux de brassage de 2,5 volumes /heure

5. Rideaux d’air chaud

POURQUOI UN RIDEAU D’AIR ?
Les rideaux d’air chaud sont des appareils permettant de créer une barrière thermique lors de l’ouverture d’une porte entre deux environnement différents. Ce dispositif permet de réduire les factures de chauffage ou de climatisation sans limiter l’accès des personnes ou véhicules.

Domaine d’application
- Magasins, commerces
- Centres commerciaux, grandes distributions
- Bâtiments tertiaires (hall d’accueil, mairies, hôpitaux…)
- Bâtiments industriels (quais de chargement…)
- Chambres froides

Adapter le type de rideaux d’air chaud au besoin du client
- Chauffage électrique
- Sans chauffage
- Chauffage eau chaude

Choisissez le type de montage
- Encastré
- Apparent

Découvrez notre guide chauffage

Téléchargez la brochure au format PDF

Guide chauffage