De nouvelles solutions d'éclairage pour l'industrie et le tertiaire
De nouvelles solutions d'éclairage pour l'industrie et le tertiaire
2023 marque l'avènement des solutions d'éclairage industrielles et tertiaires de la marque LIT by CARDI.
Avec plus de 50 nouvelles références, la marque propose désormais des highbays, panels, étanches tubulaires, spots, sources spécialisées ou encore des accessoires, adaptés à tous vos besoins. Toujours axées sur la simplicité d'installation et l'efficacité, les nouvelles solutions LIT BY CARDI seront les alliées de vos petits et gros chantiers.
Découvrez nos nouveautés en détail ci-dessous. Toujours disponibles en J+1.
LIT by CARDI, simplifie l’éclairage
La gamme s'élargit
Une gamme complète d'armatures industrielles
Vous connaissez KONG 100W, découvrez désormais 4 nouvelles références de 80 à 200W à 140lm/W :
- KONG 80, 100, 150 et 200W
- 11200, 14000, 21000 et 28000lm
- IP65
Panel PALMA CONFORT UGR 16
Découvrez LUPAL05, le panel 600x600 au design soigné :
- UGR<16, 34W 4000lm 118lm/W
- 2CCT : 3000K et 4000K
- cadre acier
Nouveau Downlight multiflux
Découvrez le downlight multiflux LURIO4 de 250mm de diamètre :
- 9W, 14W, 22W - 1000/1600/24000lm
- 2CCT : 3000K et 4000K
- 110lm/W IP44
- cadre aluminium
Nouveaux étanches tubulaires
Découvrez la gamme SPIKE : 2 références d'étanches tubulaires 4000K
- disponibles en 2 tailles : 120 et 150cm
- 2 puissances : 26W et 36W
- 2 flux : 3400lm et 4700lm
Accompagnée de catégories de produit inédites
Une gamme complète de projecteurs extérieurs
Découvrez notre gamme de projecteurs symétriques et asymétriques :
- 3CCT : 3000K, 3500K, 4000K
- 20W, 30W, 50W, 75W, 100W, 150W, 200W
- avec ou sans détecteur
Nouvelle gamme de spots rail
Découvrez une gamme de spots rails et patères, disponibles en noir ou en blanc :
- 3 puissances différentes : 14W à 39W ; 1050lm à 2800lm
- 3 CCT : 3000K, 4000K, 5000K
- IRC90
Découvrez nos spots encastrés
5 références de spots encastrés
Nouvelles sources spécialisées
Découvrez les nouvelles lampes LIT BY CARDI :
- G4, G9 vendues en lot de 5 pièces
- R7s et E40, vendues à l'unité