Parce que nos transformations sont réalisées au service de vos succès, Sonepar Connect et CGED deviennent SoneparEn savoir plus


120 millions de tonnes de CO², c’est la consommation énergétique du bâtiment en France. L’offre EMS CX3 (Energy Management System) de Legrand vous permet de répondre aux nouvelles obligations réglementaires et de réduire votre impact environnemental ainsi que la consommation énergétique de votre bâtiment.

Garder la main sur son installation

Le système EMS CX3 permet de maîtriser la consommation de votre installation en seulement quelques étapes :
 

• Compter votre consommation avec précision
• Rester informé de l’état de vos appareils de protection électrique ou des circuits
• Piloter votre installation à distance
• Transférer vos informations hors du tableau et les analyser en un clic

• Cumuler ces fonctions, c’est assurer l’optimisation de la consommation finale de votre bâtiment.

legrand-emscx-img01-495x315

Service universel : l'installation à portée de tous

EMS CXest un système adapté pour toutes les installations, nouvelles ou existantes, jusqu'à 6300A.
 

Son installation est facilitée par l’alimentation en très basse tension de sécurité (TBTS) en connexions rapides et précâblées (par rail communicant, pour une installation neuve et par cordon à raccordement rapide, pour une installation existante).
 

Système innovant, il simplifie le montage et ne demande pas de modification du câblage des tableaux existants.

legrand-emscx-img02-495x315

Choisir la solution la plus adaptée

Selon le type de bâtiment, une configuration :
 

• Standard : résidences et activités commerciales de petites tailles avec installation de production photovoltaïque et/ou solaire.
 

• Connectée : résidences et activités commerciales de petites tailles avec contrôle de l’installation à distance.

• Par serveur : bâtiments dotés d'installations simples avec plusieurs tableaux électriques et une exigence de contrôle des charges.
 

• Multisite : sites dotés d’installations simples avec une supervision unique.

legrand-emscx-img03-495x315