Parce que nos transformations sont réalisées au service de vos succès, Sonepar Connect et CGED deviennent SoneparEn savoir plus


On ne vous présente plus la célèbre gamme d’appareillage Mosaic de Legrand ! Avec ses prises, ses interrupteurs, ses chargeurs USB, Mosaic ce sont 250 fonctions de mise à disposition de l’énergie dans le mur ou dans les colonnes et colonnettes, boîtes de sol et goulottes. Découvrez l’appareillage électrique au design sobre et iconique, subtilement retravaillé ; une offre innovante, modulable, performante, connectée, robuste et rapide à installer.

MOSAIC, un design iconique

Les interrupteurs et prises Mosaic de Legrand se déclinent en 4 finitions :

• Le blanc brillant incontournable.

• Le blanc antimicrobien*, hygiénique et esthétique, spécialement conçu pour les bâtiments de santé et locaux sensibles, qui limite la prolifération des bactéries. *il contient des ions d’argent qui limite la prolifération des bactéries en surface

• L'alu, sobre et classique.

• Le noir mat, une nouveauté contemporaine et élégante, au toucher soft pour une pointe de modernité et une parfaite discrétion.

Design_mosaic_sonepar_legrand

MOSAIC SURFACE : le standard de prise Legrand

Grâce à la prise de courant Mosaic Surface, solution brevetée par Legrand, le puits de la prise ne s'enfonce pas au toucher mais seulement lors de la connexion avec la fiche de l'appareil. Mosaic Surface est le standard Legrand sur toutes les prises 2P+T qui deviennent ainsi plus sécurisées, plus esthétiques mais aussi plus hygiéniques.

Consultez notre offre MOSAIC SURFACE
mosaic surface_Le_standard_de_prise_Legrand_sonepar

MOSAIC EASY LED

Disposant d'un mécanisme unique, les va-et-vient Mosaic Easy-Led sont des interrupteurs 3 en 1 évolutifs selon la fonction désirée, avec le rajout d’un voyant lumineux ou témoin.

Grâce au voyant sur la plaque Mosaic Easy-Led pour support Batibox, celle-ci devient lumineuse : une solution qui permet d'intégrer une fonction électrique pour un repérage d'obstacle ou un balisage dans le bâtiment.

Consultez notre offre MOSAIC EASY LED
Mosaic_Easy_Led_legrand_sonepar (1)

MOSAIC LINK : un gain de temps

Idéales pour équiper notamment les colonnes, les boîtes de sol et les goulottes Legrand, les prises Mosaic Link sont inclinées à 45°, facilitent les branchements et disposent de connectiques latérales bi-stables brevetées. Avec l'accessoire de raccordement, câbler des prises Mosaic Link entre elles, c’est simple et rapide. Ainsi, vous pouvez combiner les modules et les différentes fonctions.

Consultez notre offre MOSAIC LINK
Mosaic_Link_legrand_sonepar

Boîte de sol MOSAIC

Standards, affleurantes ou rondes, les boîtes de sol Mosaic sont universelles : elles s'adaptent à tous les bâtiments et s'intègrent parfaitement dans tout type de sol, chape béton ou plancher technique, et supportent tous les revêtements. Pour une harmonie parfaite, 3 finitions de couvercles sont proposées : plastique, inox et laiton.

Consultez notre offre de boîtes de sol MOSAIC
Boite_de_sol_Mosaic_sonepar_legrand

Colonnes et Colonnettes

Les colonnes et colonnettes Mosaic reçoivent les différentes fonctions modulables Mosaic ainsi qu’une multitude d’accessoires : support écran TV, tablette blanche, panneau signalétique, etc. Fines et disponibles en blanc ou noir en 1, 2 et 4 compartiments, elles offrent un design, une flexibilité et une modularité appréciés dans les espaces de travail. Elles sont rapides et faciles à installer.

Consultez notre offre de Colonnes et Colonnettes
Colonnes_Mosaic_legrand_sonepar

Goulotte MOSAIC et système SOLUCLIP : un duo gagnant

Faciles à poser, évolutives, esthétiques et pratiques, les goulottes Mosaic acceptent toutes les fonctions : prise Mosaic à 45°, chargeur USB, prise RJ45. Les fonctions de l’accessoire Soluclip assurent l'anti-glissement et l'anti-arrachement pour une finition parfaite. Les goulottes Mosaic à clippage direct répondent aux besoins de cheminement de câbles et d'installation d'appareillages dans les bâtiments tertiaires.

Consultez notre offre de Goulottes MOSAIC combiné à notre système SOLUCLIP
Goulottes_mosaic_sonepar_legrand

MOSAIC™ with NETATMO

Les utilisateurs recherchent des interrupteurs et des prises fiables, pratiques, esthétiques et désormais connectés. Alors que de nouveaux besoins émergent pour le résidentiel et le tertiaire de proximité, Mosaic™ with Netatmo offre des solutions connectées. Contrôler l’installation électrique avec un smartphone et l’application gratuite Home+Control, ou par la voix, avec les assistants vocaux compatibles, devient une réalité avec Mosaic™ with Netatmo.

Consultez nos produits MOSAIC™ with NETATMO
Mosaic_with_Netatmo_legrand_sonepar