Entrée de gamme de prises et d’interrupteurs Legrand, dooxieTM s’impose depuis quelques années comme « le petit frère malin » de la gamme Céliane. Avec son élégance dans l’air du temps, la gamme dooxieTM propose des fonctions innovantes et accessibles, qui couvrent tous vos besoins chantiers en neuf comme en rénovation et répondent aux envies de personnalisation de vos clients.
dooxie™ : l’offre composable aux 2 designs
dooxieTM propose 100 références d’interrupteurs, et de prises parmi lesquels des détecteurs, variateurs, va-et-vient, poussoirs, commandes de volets roulants, prises USB, prise 2P+T, etc., pour réaliser 100% de vos chantiers.
2 designs de plaque sont proposés : rond ou carré, souligné par une bague subtile pour répondre aux envies déco de vos clients.
Les mécanismes sont livrés avec enjoliveurs, supports et coques de chantiers.

De vraies performances d’installation
Côté mise en œuvre, dooxieTM propose 4 astuces pour vous simplifier le travail :
- dooxieTM vario avec ses plaquettes métalliques mobiles qui rattrapent les défauts d’entraxe et déformations dans les boites d’encastrement
- avec ses griffes qui se montent par simple clic
- qui offre 25% de place de câblage en plus dans la boite d’encastrement
- qui permet de passer facilement d’un interrupteur à un poussoir et inversement.

dooxie™ One : le TOUT-EN-UN, tout terrain !
Avec dooxieTM One, vous bénéficiez d’une offre en blanc packagée TOUT-EN-1 pensée pour les chantiers du quotidien, en neuf ou en rénovation. Chaque référence se compose de :
- 1 plaque,
- 1 mécanisme avec sa coque de protection
- 2 griffes
Le tout, livré dans un même emballage.
Les 15 références proposées vous permettent de couvrir 95 % des besoins rencontrés.

Une collection de teintes et d’effets matière
La collection dooxieTM s’affiche en 8 teintes tendances et douces ainsi que des effets matière comme le velours, l’aluminium, le bois ou encore l’inox brossé.
Vos clients vont adorer !

Une gamme responsable
dooxieTM privilégie l’économie circulaire et l’éco-conception. Les mécanismes et les supports plastiques des prises et interrupteurs sont en matière 100% recyclée. Pensée et produite en Nouvelle-Aquitaine, la gamme met en avant le savoir -faire français et favorise l’emploi local.

Découvrez les autres gammes Legrand

Céliane™
La gamme Céliane™ avec son design singulier et intemporel, grâce à l'association entre deux formes : le cercle et le carré.

Mosaic
La gamme Mosaic c'est 250 fonctions de mise à disposition de l’énergie dans le mur ou dans les colonnes et colonnettes, boîtes de sol et goulottes.

Plexo
L’appareillage étanche Plexo offre un large choix de solutions. La gamme ne cesse de se réinventer en vous offrant une facilité d’installations quels que soient vos chantiers.

Drivia
Drivia, la modularité au service de la sécurité, de l’efficacité énergétique et de la connectivité.