🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
Weoz™ et Light Up

Weoz™ et Light Up

Weoz™ et Light Up

Une solution intelligente et accessible pour les bâtiments tertiaires

Optimisez la performance énergétique de vos bâtiments avec Weoz™ et Light Up

Face aux enjeux de sobriété énergétique et aux nouvelles réglementations (décret tertiaire, décret BACS, directive DPEB), Legrand propose une réponse concrète et innovante avec ses gammes Weoz™ et Light Up. Fort de son expertise reconnue dans les infrastructures électriques, Legrand propose une solution GTB simple, fiable et accessible, conçue pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment. Pensées pour les installateurs électriciens, PME et grandes entreprises d’installation, ces solutions permettent de piloter efficacement l’éclairage, le confort et la consommation énergétique des bâtiments tertiaires.

Pourquoi installer les produits Weoz et Light Up ?

Visuel Weoz Light Up, gestion intelligente de l'éclairage

Réduction des coûts d’exploitation grâce à une gestion intelligente de l’éclairage et des équipements techniques selon l’occupation réelle

Visuel avec inscription : "collectez des données sur la température, l'humidité, la qualité de l'air et le bruit.

Amélioration du confort des occupants via la mesure de la qualité de l’air, du bruit, de la température et de l’humidité.

Visuel avec à droite deux hommes qui travaillent sur un ordinateur et à gauche une carte de la France

Conformité réglementaire (decret BACS et decret Tertiaire) simplifiée avec une solution GTB abordable

Weoz™ : le gestionnaire de bâtiment intelligent

Weoz™ est un système GTB modulaire et évolutif, conçu pour les petits et moyens bâtiments. Il s’appuie sur des Area Managers (réf. 0 488 00) qui collectent, analysent et pilotent les données des équipements connectés. Grâce à son interface intuitive (application + portail web), il permet de :

- Visualiser les consommations énergétiques par zone,

- Ajuster automatiquement les systèmes CVC et l’éclairage,

- Répondre aux exigences du décret tertiaire et de la directive DPEB (Directive Européenne sur la Performance Energétique des Bâtimets)

Weoz le gestionnaire de bâtiment intelligent - bâtiment avec un effet flou

Light Up : des détecteurs intelligents et évolutifs

La gamme Light Up propose des détecteurs de présence et d’activité conçus pour optimiser la gestion énergétique et le confort dans les bâtiments tertiaires. Dotés de capteurs environnementaux (température, humidité, COV, bruit, occupation thermique), ils permettent une régulation fine des équipements en fonction des usages réels.

Disponibles en plusieurs versions — avec variation DALI multicast, comptage de personnes ou multi-capteurs — ces détecteurs s’adaptent aux besoins spécifiques de chaque zone : open space, salle de réunion, couloir, sanitaires, etc. Ils peuvent fonctionner en installation autonome ou être intégrés au système Weoz™ pour une gestion centralisée et intelligente.

Visuel avec à droite une maquette d'une salle de réunion et à gauche un détecteur de présence d'activité Light Up

Une solution complète, simple à déployer et à personnaliser

L’écosystème Weoz™ + Light Up s’adapte à tous types d’espaces tertiaires (bureaux, écoles, commerces…). Il permet une mise en œuvre rapide, une personnalisation par zone (open space, salle de réunion, etc.) et une évolutivité selon les besoins du bâtiment.
Les détecteurs Light Up peuvent être pilotés par des commandes sans fil et sans pile, offrant ainsi une flexibilité d’usage optimale, notamment en rénovation ou en réaménagement d’espaces.

Visuel avec à droite la maquette d'une salle de réuniion et des pictos et à gauche un écosystème complet Weoz + Light Up

Pilotez votre bâtiment en toute simplicité avec le dashboard de gestion du bâtiment

L’interface de gestion du bâtiment est le centre de commande de l’écosystème Weoz™. Accessible via application ou navigateur, elle permet de visualiser, analyser et piloter les équipements techniques en temps réel.

  • Vue multisite : suivez consommations, confort et alertes sur plusieurs bâtiments depuis une seule interface.
  • Rapports automatisés : générez des bilans énergétiques pour répondre aux obligations réglementaires.

Pilotage intelligent : ajustez éclairage, CVC et qualité de l’air selon l’occupation et les données capteurs.

Simple à prendre en main, elle est compatible avec les modules de mesure EMDX3, EMS CX3 et les solutions Airzone.

Smartphone à droite et une solution Weoz à gauche pour piloter simplement un bâtiment

Un exemple concret : optimiser les espaces de bureaux

Dans un environnement de bureaux, l’écosystème Weoz™ + Light Up permet d’optimiser à la fois la performance énergétique et le confort des occupants. Les détecteurs Light Up assurent un pilotage précis de l’éclairage en fonction de l’occupation réelle, avec variation DALI et prise en compte de la lumière naturelle. Les versions multicapteurs permettent en plus de surveiller la qualité de l’air, le bruit ou la température, contribuant ainsi au bien-être des collaborateurs. Couplé à des solutions comme Airzone Aidoo Z-Wave pour la gestion du CVC et aux compteurs EMDX3 pour le suivi des consommations, l’ensemble est piloté via le dashboard de gestion du bâtiment, qui centralise les données, envoie des alertes et permet d’ajuster les réglages à distance. 

Résultat : des bureaux plus sobres, plus sains, et plus adaptés aux réorganisations fréquentes des espaces.

Bureau en Open space vide avec une mention "optimisation de la performance énergétique et du confort