Fracarro - Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole actif + pointeur emb.indiv. G 47dB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - antenne de télévision
plage de réception - UHF
gain max. - 47 dB
longueur - 92 m
plage de canaux - 470...694
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8016978101061
Réf. Sonepar
00146810106
Réf. Fournisseur
ELIKA PRO700 C
Réf. Commerciale
Fracarro
modèle
antenne de télévision
plage de réception
UHF
gain max.
47 dB
longueur
92 m
plage de canaux
470...694
Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole actif amplifié,Gain 47dB, 12-24v avec pointeur à led, Filtre FOS (5G) intégré, emballage individuel carton
Les Atouts de l'article :
; Antenne UHF ELIKA 700 canaux 21-48 dipole actif amplifié,Gain 47dB, 12-24v avec pointeur à led, Filtre FOS (5G) intégré, emballage individuel carton
Les Atouts de la gamme :
; Antenne UHF ELIKA , éléments hélicoïdaux, gain élévé, très robuste, dimensions compactes, filtre lte intégré, installation sans outils, emballage individuel carton