Fracarro - Mât droit G 3m-D40mm-1.25mm galvanisé à chaud
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube de mât
longueur - 3 m
diamètre - 40 mm
épaisseur de paroi - 1.25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016978053483
Réf. Sonepar
00146805348
Réf. Fournisseur
MEC1304G
Réf. Commerciale
Fracarro
modèle
tube de mât
longueur
3 m
diamètre
40 mm
épaisseur de paroi
1.25 mm
Mât droit G 3m-D40mm-1.25mm galvanisé à chaud
Les Atouts de l'article :
; mât droit en acier roulé 3m - Ø 40mm - épaisseur 1,25mm