Fracarro - Mât emboitable G 1.5m-D40mm-1,5mm galvanisé à chaud
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - mât sous toit
longueur - 1.5 m
diamètre - 40 mm
épaisseur de paroi - 1.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016978053544
Réf. Sonepar
00146805354
Réf. Fournisseur
MEC2154G
Réf. Commerciale
Fracarro
modèle
mât sous toit
longueur
1.5 m
diamètre
40 mm
épaisseur de paroi
1.5 mm
Mât emboitable G 1.5m-D40mm-1,5mm galvanisé à chaud
Les Atouts de l'article :
; mât acier 1,5m - Ø40mm - épaisseur 1,5mm
NoticePDF