Fracarro - Fixation Bretagne : 2 déports en Y
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
hauteur - 200 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016978059492
Réf. Sonepar
00146805949
Réf. Fournisseur
MEC4200G
Réf. Commerciale
Fracarro
type d'accessoire/pièce détachée
étrier de montage
hauteur
200 mm
Fixation Bretagne : 2 déports galvanisés en Y de 200mm pour mât ø 50 mm maxi ( 8 déports/ carton soit 4 installations)
Les Atouts de l'article :
; fixation Bretagne l=20cm
Les Atouts de la gamme :
; fixation Bretagne