Fracarro - LNB quattro LTE Blindée 1800Mhz

Fracarro - LNB quattro LTE Blindée 1800Mhz

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Quatro LNB

  • couleur - gris

  • multicommutateur intégré - Non

  • nombre de sorties - 4

  • enregistrement - 40 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8016978094554

Réf. Sonepar

00146809455

Réf. Fournisseur

UX-QTLTE

Réf. Commerciale

Fracarro

modèle

Quatro LNB

couleur

gris

multicommutateur intégré

Non

nombre de sorties

4

enregistrement

40 mm

avec boîtier de protection

Non

alimentation terrestre

Oui

LNB quattro LTE blindée 1800Mhz-4G, 4 polarités d'un satellite HH/HL/VH/VL

Les Atouts de l'article :

; lnb universel quattro pour installations collectives en BIS commutée ou transmodulation blindé contre les interférences de la 4G