Frico - Variateur vitesse 6,3A avec 2 sondes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
courant nominal - 6.3 A
tension de sortie - 0...230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7393410000702
Réf. Sonepar
00113539318
Réf. Fournisseur
CAR15
Réf. Commerciale
Frico
mode de pose
saillie
couleur
blanc
courant nominal
6.3 A
tension de sortie
0...230 V
nombre de phases
1
numéro RAL
9010
régulation de puissance continue
Oui
élément de base sans couvercle
Oui
type de commande
bouton pousse et tourne
voyant
éclairé sous tension
contact de commutation
Non
avec capteur de température
Non
hauteur
210 mm
largeur
210 mm
profondeur
100 mm
indice de protection (IP)
IP31
Variateur vitesse 6,3A avec 2 sondes