Frico - Tige Courte pour déstratificateur ICF L=395mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - colonne
couleur - blanc
matériau - acier inoxydable
avec protection thermique - Non
adapté à une commande électronique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7393410007497
Réf. Sonepar
00113539320
Réf. Fournisseur
CFAP200
Réf. Commerciale
Frico
modèle
colonne
couleur
blanc
matériau
acier inoxydable
avec protection thermique
Non
adapté à une commande électronique
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
avec réglage de mode
Non
adapté à un montage en applique
Non
pivotant
Non
rabattable
Non
hauteur
0...545 mm
longueur des filins de suspension
0...545 mm
Tige Courte pour déstratificateur ICF L=395mm