Frico - Climatiseur mobile 2,6kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube flexible
principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement
commande - télécommande
débit d'air max. - 360 m³/h
puissance frigorifique - 2...4 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7393410534962
Réf. Sonepar
00113001532
Réf. Fournisseur
CLIMOB09
Réf. Commerciale
Frico
modèle
tube flexible
principe de fonctionnement
rafraîchissement seulement
commande
télécommande
débit d'air max.
360 m³/h
puissance frigorifique
2...4 kW
minuteur
Oui
nombre de niveaux de soufflerie
3
plage de réglage de la température
16...30 °C
capacité de déshumidification
0.96 l/h
type de réfrigérant
R-290
tension de raccordement (système)
230 V
classe énergétique refroidissement
A
classe énergétique chauffage
A
valeur de raccordement
2638 W
hauteur de l'unité intérieure
730 mm
largeur de l'unité intérieure
430 mm
profondeur de l'unité intérieure
360 mm
avec filtre
Non
longueur du tuyau d'évacuation d'air
1500...1500 mm
diamètre du tuyau d'évacuation d'air
150 mm
Climatiseur mobile 2,6kW