fin de vie

Frico - Cassette rayonnante 600W 230V 1,195 m x 0,595 m x 0,060 m

FRICO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rayonnant pour plafond

  • tension - 230...230 V

  • capacité de chauffage max. - 600 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 60 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

00000000

Réf. Sonepar

00113112104

Réf. Fournisseur

CS126

Réf. Commerciale

Frico

modèle

rayonnant pour plafond

tension

230...230 V

capacité de chauffage max.

600 W

indice de protection (IP)

IP20

hauteur

60 mm

largeur

595 mm

profondeur

1195 mm

Les thermocassettes CTS sont rayonnantes, basse température IP 20. Adaptées aux locaux publics (salles de sport, halls d'entrée, etc.). Caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, un élément chauffant avec câble, et un isolant.