Frico - Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h

Frico - Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h

FRICO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plafond

  • diamètre de l’hélice - 1422 mm

  • couleur - blanc

  • volume d'air non chargé - 13500 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010300617404

Réf. Sonepar

00113535112

Réf. Fournisseur

ICF20

Réf. Commerciale

Frico

modèle

plafond

diamètre de l’hélice

1422 mm

couleur

blanc

volume d'air non chargé

13500 m³/h

raccordement électrique

borne de raccordement

matériau

autre

puissance absorbée

0.07 kW

tension de raccordement

230...230 V

fréquence

50 Hz

avec protection thermique

Non

indice de protection (IP)

IP20

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à une régulation par transfo

Oui

avec réglage de mode

Non

adapté à un montage en applique

Non

pivotant

Non

rabattable

Non

hauteur

0...545 mm

largeur

1422 mm

profondeur

1422 mm

longueur des filins de suspension

0...545 mm

Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h