Frico - Déstratificateur IP55 diam 1422mm 13500 m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plafond
diamètre de l’hélice - 1422 mm
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 13500 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010300617411
Réf. Sonepar
00113535113
Réf. Fournisseur
ICF55
Réf. Commerciale
Frico
modèle
plafond
diamètre de l’hélice
1422 mm
couleur
blanc
volume d'air non chargé
13500 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
matériau
autre
puissance absorbée
0.08 kW
tension de raccordement
230...230 V
fréquence
50 Hz
avec protection thermique
Non
indice de protection (IP)
IP55
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Oui
avec réglage de mode
Non
adapté à un montage en applique
Non
pivotant
Non
rabattable
Non
hauteur
0...545 mm
largeur
1422 mm
profondeur
1422 mm
longueur des filins de suspension
0...545 mm
Déstratificateur IP55 diam 1422mm 13500 m3/h