Frico - Emetteur infrarouge Infraglas, façade en vitrocéramique blanche 1500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
tension - 230...230 V
nombre de réglages chauffage - 3
capacité de chauffage max. - 1500 W
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7393410530438
Réf. Sonepar
00113021073
Réf. Fournisseur
IHGW15SR
Réf. Commerciale
Frico
modèle
autre
tension
230...230 V
nombre de réglages chauffage
3
capacité de chauffage max.
1500 W
indice de protection (IP)
IP65
mode de pose
montage en saillie
niveau de puissance ARRÊT
Oui
capacité de chauffage min.
500 W
hauteur de montage min.
1.8 m
hauteur de montage max.
2.5 m
montage au-dessus d'une table à langer
Non
hauteur
170 mm
largeur
80 mm
profondeur
900 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9006
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Emetteur infrarouge Halogène surface en verre SCHOTT NEXTREMA® avec réduction de lumière?protection IP65 ?En option avec variateur ) avec télécommande comprise*?Interrupteur ON/OFF* ?2 ans de garantie