Frico - Infrarouge industriel 6000W 400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
tension - 400...400 V
nombre de réglages chauffage - 3
capacité de chauffage max. - 6000 W
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7393410209525
Réf. Sonepar
00113000515
Réf. Fournisseur
IR6000
Réf. Commerciale
Frico
modèle
rayonnant pour plafond
tension
400...400 V
nombre de réglages chauffage
3
capacité de chauffage max.
6000 W
indice de protection (IP)
IP44
mode de pose
suspendu
niveau de puissance ARRÊT
Non
capacité de chauffage min.
2000 W
hauteur de montage min.
4.5 m
hauteur de montage max.
20 m
montage au-dessus d'une table à langer
Non
hauteur
83 mm
largeur
1875 mm
profondeur
358 mm
couleur
gris
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Infrarouge industriel 6000W 400V