Frico - Infrarouge court industriel Blanc IP20 3000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension - 230...230 V
capacité de chauffage max. - 3000 W
indice de protection (IP) - IP20
capacité de chauffage min. - 3000 W
hauteur - 306 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00113020932
Réf. Fournisseur
IRCFC30W20
Réf. Commerciale
Frico
tension
230...230 V
capacité de chauffage max.
3000 W
indice de protection (IP)
IP20
capacité de chauffage min.
3000 W
hauteur
306 mm
largeur
400 mm
profondeur
82 mm
Infrarouge court industriel Blanc IP20 3000W