Frico - Module Sertiroc Ekla blanc neutre

Frico - Module Sertiroc Ekla blanc neutre

FRICO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • sens de montage - horizontal

  • matériau de la façade - autre

  • Type de panneau - plein/entier

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00113001691

Réf. Fournisseur

MRBEKLAN

Réf. Commerciale

Frico

couleur

blanc

sens de montage

horizontal

matériau de la façade

autre

Type de panneau

plein/entier

matériau du corps de chauffe

aluminium

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

largeur

592 mm

hauteur

40 mm

profondeur

592 mm

poids

1.3 kg

fonction antisalissures

Non

Module Sertiroc Ekla blanc neutre