Frico - Rideau d'air Compact électrique 8kW longueur 1 m, débit d'air 1200 m3/h

Frico - Rideau d'air Compact électrique 8kW longueur 1 m, débit d'air 1200 m3/h

FRICO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - suspendu

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 2.2 m

  • débit d'air max. - 1200 m³/h

  • puissance d'entrée max. chauffage - 8 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7393410002997

Réf. Sonepar

00113001051

Réf. Fournisseur

PA2210CE08

Réf. Commerciale

Frico

modèle

suspendu

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

2.2 m

débit d'air max.

1200 m³/h

puissance d'entrée max. chauffage

8 kW

indice de protection (IP)

IP20

largeur de porte max.

1 m

nombre de réglages ventilateur(s)

3

nombre de réglages chauffage

2

tension de raccordement ventilateur(s)

230 V

tension de raccordement chauffage

400 V

puissance nominale max. ventilateur(s)

67 kW

consommation d'électricité max. ventilateur(s)

0.45 A

consommation d'électricité max. chauffage

11.5 A

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)

51 dB(A)

largeur

1050 mm

hauteur

209 mm

profondeur

345 mm

couleur

blanc

numéro RAL

9016

avec thermostat

Oui

avec régulateur de vitesse de rotation

Oui

avec télécommande sans fil

Oui

avec disjoncteur

Non

avec réglages de ventilation

Oui

avec panneau de commande

Oui

avec filtre à air

Non

modèle avec cartouche

Non

direction du jet d'air

fixé

Rideau d'air élégant IP20 ? Hauteur d'installation 2,2 m ? Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.