Frico - Variateur de vitesse 1A pour jusqu'à 2 déstratificateurs ICF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
courant nominal - 1 A
tension de sortie - 0...230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7393410007442
Réf. Sonepar
00113000038
Réf. Fournisseur
PE1
Réf. Commerciale
Frico
mode de pose
saillie
couleur
blanc
courant nominal
1 A
tension de sortie
0...230 V
nombre de phases
1
numéro RAL
9010
régulation de puissance continue
Oui
élément de base sans couvercle
Oui
type de commande
bouton rotatif
voyant
sans
contact de commutation
Non
avec capteur de température
Non
hauteur
82 mm
largeur
82 mm
profondeur
65 mm
indice de protection (IP)
IP44
Variateur de vitesse 1A pour jusqu'à 2 déstratificateurs ICF