Frico - Aérotherme Panther mural 15kW 400V 1300m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 15000 W
type de ventilateur - axial
quantité d'air - 900...1300 m³/h
largeur - 450 mm
hauteur - 520 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7393410207422
Réf. Sonepar
00113001831
Réf. Fournisseur
SE15N
Réf. Commerciale
Frico
puissance
15000 W
type de ventilateur
axial
quantité d'air
900...1300 m³/h
largeur
450 mm
hauteur
520 mm
puissance de moteur
63 W
tension de raccordement
3 * 400 V
profondeur
510 mm
Aérotherme silencieux et efficace pour une utilisation fixe. Ils sont destinés au chauffage et au séchage d'ateliers, de salles de sport, etc.Design épuré classique en tôle d'acier émaillée blanche?Puissance : 6-15 kW?IP44