Frico - Aérotherme Panther mural 20kW 400V 2600m3/h

Frico - Aérotherme Panther mural 20kW 400V 2600m3/h

FRICO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 20000 W

  • type de ventilateur - axial

  • quantité d'air - 0...2600 m³/h

  • largeur - 478 mm

  • hauteur - 576 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7393410207668

Réf. Sonepar

00113001832

Réf. Fournisseur

SE20N

Réf. Commerciale

Frico

puissance

20000 W

type de ventilateur

axial

quantité d'air

0...2600 m³/h

largeur

478 mm

hauteur

576 mm

puissance de moteur

130 W

tension de raccordement

3 * 400 V

profondeur

545 mm

Aérotherme silencieux et efficace pour utilisation fixe. Conçu pour chaffer les grands locaux (entrepôts, lieux de stockage, etc.). IP 44