SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home carillon festival - 2 notes blanc son electromecanique 80 db
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - autre
volume - 80 dB
type de courant - AC/DC
mode de pose - saillie
sans fil - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5004100214850
Réf. Sonepar
00130021485
Réf. Fournisseur
D126
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
couleur du boîtier/corps
autre
volume
80 dB
type de courant
AC/DC
mode de pose
saillie
sans fil
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
8...8 V
indice de protection (IP)
IP00
Degré de protection (NEMA)
autre
consommation d'électricité
1...1 A
batterie incorporée
Non
largeur en nombre de modules
0
Honeywell Home carillon festival - 2 notes blanc son electromecanique 80 db
Les Atouts de l'article:
Carillon son électromécanique 2 notes. Alimentation : 4 piles alcalines LR14 (non incluses). Niveau sonore max 75 dB.