Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
hauteur
couleur
profondeur
fréquence
largeur
Génie climatique
10000 produits
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
modèle: monobloc
capacité nominale: 250 l
tension de raccordement: 230 V
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 4.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.74
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
poids: 14.8 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 9.9 kg
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
raccordement: extrémité pointue
modèle: monobloc
capacité nominale: 200 l
tension de raccordement: 230 V
modèle: monobloc
capacité nominale: 250 l
raccordement d'eau: 3/4 pouce
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
poids: 14.8 kg
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 20
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 2000 W
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants: 3
type de réfrigérant: R32
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit: 80 mm
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 5.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.65