Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
hauteur
matériau
couleur
indice de protection (IP)
profondeur
largeur
Génie climatique
10000 produits
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
poids: 14.8 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 9.9 kg
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
raccordement: extrémité pointue
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
poids: 14.8 kg
Copie
Copie
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique max: 5.8...5.8 kW
classe énergétique refroidissement: A+++
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit: 80 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 9.9 kg
Copie
Copie
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 5...5 kW
classe énergétique refroidissement: A+++
Copie
Copie
modèle (unité interne): mur/plafond
puissance frigorifique: 2...2 kW
tension de raccordement: 230 V
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
Copie
Copie
couleur: blanc
matériau: plastique
régulation automatique: Non
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
poids: 19.7 kg
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: PVC
diamètre intérieur: 80 mm
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W