Filtres généraux

Chauffage électrique résidentiel (18194)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Chauffage électrique résidentiel

10000 produits

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1500 W

  • poids: 14.8 kg

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1250 W

  • couleur: blanc

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1000 W

  • poids: 9.9 kg

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1500 W

  • poids: 14.8 kg

  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • nombre de tubes: 20

  • puissance d'entrée max. chauffage: 500 W

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • matériau du corps de chauffe: aluminium

  • capacité de chauffage: 2000 W

  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • puissance d'entrée max. chauffage: 500 W

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • puissance d'entrée max. chauffage: 750 W

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • matériau du corps de chauffe: aluminium

  • capacité de chauffage: 1500 W

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1000 W

  • poids: 9.9 kg

Acova
  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • matériau du corps de chauffe: aluminium

  • capacité de chauffage: 1000 W

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • matériau du corps de chauffe: aluminium

  • capacité de chauffage: 1500 W

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • matériau du corps de chauffe: fonte

  • capacité de chauffage: 1250 W

  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • puissance d'entrée max. chauffage: 500 W

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • matériau du corps de chauffe: fonte

  • capacité de chauffage: 2000 W

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 2000 W

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1000 W

  • poids: 9.9 kg

Acova
  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • nombre de tubes: 19

  • matériau: acier

  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • puissance d'entrée max. chauffage: 750 W

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • matériau du corps de chauffe: fonte

  • capacité de chauffage: 1000 W

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1000 W

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 750 W

  • poids: 9.9 kg

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • matériau du corps de chauffe: aluminium

  • capacité de chauffage: 1000 W

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • matériau: acier

  • puissance d'entrée max. chauffage: 500 W