Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
modèle
hauteur
profondeur
puissance de raccordement
capacité de chauffage max.
Chauffage d'appoint
36 produits
mode de pose: appareil indépendant/mural
couleur: blanc
avec ventilateur: Oui
puissance de raccordement: 2...2 kW
modèle: chauffage rapide
modèle: projecteur mural
tension: 230...230 V
capacité de chauffage max.: 1200 W
puissance de raccordement: 0.9...0.9 kW
modèle: chauffage rapide
capacité de chauffage: 2000 W
nombre de positions de commutation: 3
poids: 12.5 kg
mode de pose: appareil indépendant/mural
couleur: blanc
avec ventilateur: Non
capacité de chauffage: 1500 W
nombre de positions de commutation: 3
poids: 11 kg
capacité de chauffage: 2500 W
nombre de positions de commutation: 3
poids: 16.5 kg
modèle: projecteur mural
tension: 230...230 V
capacité de chauffage max.: 1500 W
puissance de raccordement: 1.8...1.8 kW
modèle: chauffage rapide
capacité de chauffage max.: 2200 W
capacité de chauffage min.: 1100 W
tension: 230...230 V
capacité de chauffage max.: 3000 W
indice de protection (IP): IP55
Copie
Copie
puissance calorifique (nominale): 2...2 kW
puissance absorbée: 2 kW
avec thermostat d'ambiance: Oui
tension: 230...230 V
capacité de chauffage max.: 1800 W
indice de protection (IP): IP55
puissance de raccordement: 1...1.8 kW
modèle: chauffage rapide