Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
hauteur
largeur
poids
profondeur
modèle
régulation de puissance
indice de protection (IP)
capacité de chauffage
position du boîtier de commande
avec télécommande
mode de pose
programmable
Chauffage électrique résidentiel
10000 produits
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 29
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
poids: 13.2 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
poids: 19.7 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
poids: 13.2 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
poids: 19.7 kg
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1500 W
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 20
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
couleur: blanc
modèle: standard
mode de pose: appareil indépendant/mural
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 750 W
modèle: autre
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
tension d’alimentation: 230...230 V