Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
hauteur
largeur
avec ventilateur
profondeur
forme du cadre
poids
régulation de puissance
pivotant
position du collecteur
puissance d'entrée max. chauffage
forme du tube
avec télécommande
Sèche-serviettes
1582 produits
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 20
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 19
matériau: acier
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 29
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 20
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 29
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
forme du cadre: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
couleur: blanc
forme du cadre: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 37
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W