Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
hauteur
poids
profondeur
modèle
régulation de puissance
indice de protection (IP)
capacité de chauffage
position du boîtier de commande
avec télécommande
mode de pose
classe de protection
Chauffage électrique résidentiel
10000 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
poids: 14.8 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 9.9 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
poids: 14.8 kg
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 20
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 2000 W
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 9.9 kg
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 1250 W
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 9.9 kg
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 19
matériau: acier
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
poids: 9.9 kg
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W