Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
couleur
hauteur
poids
profondeur
modèle
Chauffage électrique résidentiel
10000 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
poids: 14.8 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 9.9 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
poids: 14.8 kg
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 20
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 2000 W
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 9.9 kg
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 1250 W
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 9.9 kg
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 19
matériau: acier
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
poids: 9.9 kg
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W