Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
hauteur
profondeur
matériau
longueur
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
Emetteurs pour chauffage hydraulique
10000 produits
position du collecteur: autre
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
matériau: acier
hauteur: 2015 mm
longueur: 406 mm
hauteur: 1800 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1420 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1802 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1884 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 560 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1664 W
hauteur: 1280 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1848 W
hauteur: 1706 mm
longueur: 747 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1187 W
hauteur: 1782 mm
longueur: 600 mm
couleur: noir
hauteur: 750 mm
longueur: 750 mm
profondeur: 106 mm
hauteur: 444 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 668 W
hauteur: 370 mm
longueur: 1020 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 657 W
matériau: acier
hauteur: 400 mm
longueur: 946 mm
hauteur: 2000 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1224 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 660 W
hauteur: 1355 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 708 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 736 W
hauteur: 2013 mm
longueur: 527 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1010 W