Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
hauteur
profondeur
matériau
longueur
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
forme du tube
forme du collecteur
forme du cadre
pression de travail max.
nombre de tubes
exposant N
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
montage
Emetteurs pour chauffage hydraulique
10000 produits
hauteur: 1146 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
hauteur: 1782 mm
longueur: 600 mm
couleur: blanc
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 839 W
hauteur: 1226 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 552 W
hauteur: 1333 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 625 W
hauteur: 1045 mm
longueur: 500 mm
couleur: blanc
hauteur: 1783 mm
longueur: 550 mm
couleur: blanc
hauteur: 1332 mm
longueur: 400 mm
couleur: noir
hauteur: 1537 mm
longueur: 500 mm
couleur: blanc
hauteur: 1466 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 716 W
type d'accessoire/pièce détachée: système de tube
adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui
hauteur: 1700 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1080 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1200 W
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: système de tube
adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: autre
pression de travail max.: 12 bar
type d'accessoire/pièce détachée: système de tube
adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui
Copie
Copie
hauteur: 900 mm
longueur: 1200 mm
profondeur: 106 mm
type d'accessoire/pièce détachée: système de tube
adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: système de tube
adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui