Filtres généraux

Emetteurs pour chauffage hydraulique (10335)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Emetteurs pour chauffage hydraulique

10000 produits

  • Copie

  • Copie

Radson
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 900 mm

  • longueur: 1200 mm

  • profondeur: 106 mm

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: système de tube

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

  • Copie

  • Copie

  • diamètre externe: 1.5 mm

  • diamètre intérieur: 16 mm

  • couleur: bleu

  • Copie

  • Copie

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1540 mm

  • longueur: 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 690 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 800 mm

  • longueur: 1036 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1400 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 965 mm

  • longueur: 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 398 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 518 mm

  • longueur: 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1112 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • hauteur: 605 mm

  • longueur: 578 mm

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 616 mm

  • longueur: 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 663 W

  • Copie

  • Copie

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 666 mm

  • longueur: 720 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 788 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 600 mm

  • longueur: 592 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 624 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 728 mm

  • longueur: 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1438 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • hauteur: 605 mm

  • longueur: 808 mm

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 2000 mm

  • longueur: 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2080 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 2000 mm

  • longueur: 1110 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3465 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • position du collecteur: à gauche et à droite

  • couleur: autre

  • puissance d'entrée max. chauffage: 900 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 2000 mm

  • longueur: 592 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1848 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • position du collecteur: autre

  • couleur: chrome

  • puissance d'entrée max. chauffage: 300 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1225 mm

  • longueur: 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 474 W