Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
hauteur
profondeur
matériau
longueur
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
forme du tube
forme du collecteur
forme du cadre
pression de travail max.
nombre de tubes
exposant N
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
montage
Emetteurs pour chauffage hydraulique
10000 produits
Copie
Copie
hauteur: 900 mm
longueur: 1200 mm
profondeur: 106 mm
type d'accessoire/pièce détachée: système de tube
adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui
diamètre externe: 1.5 mm
diamètre intérieur: 16 mm
couleur: bleu
hauteur: 965 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 398 W
hauteur: 1540 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 690 W
hauteur: 518 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1112 W
hauteur: 800 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1400 W
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 578 mm
hauteur: 616 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 663 W
hauteur: 600 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 624 W
hauteur: 666 mm
longueur: 720 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 788 W
hauteur: 728 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1438 W
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 808 mm
hauteur: 2000 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2080 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3465 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 900 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1848 W
position du collecteur: autre
couleur: chrome
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
hauteur: 800 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 503 W