Filtres généraux

Emetteurs pour chauffage hydraulique (10335)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Emetteurs pour chauffage hydraulique

10000 produits

Acova
  • Copie

  • Copie

  • position du collecteur: à gauche et à droite

  • couleur: blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage: 600 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • hauteur: 2015 mm

  • longueur: 498 mm

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: prise d'aspiration/buse de recueillement

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1466 mm

  • longueur: 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 839 W

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1375 mm

  • longueur: 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 609 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • position du collecteur: à gauche et à droite

  • couleur: blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage: 900 W

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: système de tube

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1783 mm

  • longueur: 550 mm

  • couleur: blanc

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1146 mm

  • longueur: 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1537 mm

  • longueur: 500 mm

  • couleur: blanc

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: système de tube

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1466 mm

  • longueur: 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 716 W

  • Copie

  • Copie

  • surface du conducteur: nu

  • Copie

  • Copie

  • couleur de gaine: bleu

  • surface du conducteur: nu

  • Copie

  • Copie

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1851 mm

  • longueur: 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1019 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • position du collecteur: à gauche et à droite

  • couleur: blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage: 1200 W

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: système de tube

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

  • Copie

  • Copie

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: système de tube

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

  • Copie

  • Copie

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1700 mm

  • longueur: 592 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1080 W